Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP95-701/05GB Network patch cord cable in Copper Cat.5e Grey F/UTP 5m - 95-701/05GB

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 5E

  • Kabeltyp - F/UTP

  • Länge - 5 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443561908

Artikelnummer

ALP95-701/05GB

Herstellernummer

95-701/05GB

Hersteller

ALP

Kategorie:

5E

Kabeltyp:

F/UTP

Länge:

5 m

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

grau

** Caratteristiche **Cat.: 5eCostruzione: F/UTPCollegamenti: DrittoStandard: EIA-TIA 568B - ISO/IEC 11801Colore cavo: GrigioLunghezza Cavo: 5mGuaina cavo: PVCImpedenza: 100ohmSchermatura: CalzaTipo conduttori: TrefoloMateriale conduttori: Rame PuroSezione conduttori: AWG26Finitura contatto : Dorato** Connettore A **Tipo Connettore A: Spina Modulare 8P8C** Connettore B **Tipo Connettore B: Spina Modulare 8P8C