ALPHA ELETTRONICA SR - ALP95-701/03GB Network patch cord cable in Copper Cat.5e Grey F/UTP 3m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 5E
Kabeltyp - F/UTP
Länge - 3 m
Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)
Packung
1 ST
EAN
8017443562073
Artikelnummer
ALP95-701/03GB
Herstellernummer
95-701/03GB
Hersteller
ALP
Kategorie:
5E
Kabeltyp:
F/UTP
Länge:
3 m
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
grau
** Caratteristiche **Cat.: 5eCostruzione: F/UTPCollegamenti: DrittoStandard: EIA-TIA 568B - ISO/IEC 11801Colore cavo: GrigioLunghezza Cavo: 3mGuaina cavo: PVCImpedenza: 100ohmSchermatura: CalzaTipo conduttori: TrefoloMateriale conduttori: Rame PuroSezione conduttori: AWG26Finitura contatto : Dorato** Connettore A **Tipo Connettore A: Spina Modulare 8P8C** Connettore B **Tipo Connettore B: Spina Modulare 8P8C