Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP95-676/1N Cable from USB type "C"plug to USB type "A"plug - 3.0 - 1m - Black - 95-676/1N

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443647183

Artikelnummer

ALP95-676/1N

Herstellernummer

95-676/1N

Hersteller

ALP

** Caratteristiche **Standard: USB 3.2 Gen 1Modalità: USB 3.2 Gen 1Nome commerciale: SuperSpeed (USB 5Gbps)Velocità: 5GbpsColore cavo: NeroLunghezza Cavo: 1mDiametro cavo: ø5mmTipo Cavo: Lineare, TondoGuaina cavo: PVCSchermatura: Calza + foglioMateriale conduttori: Rame PuroSezione conduttori: 24 + 32Colore connettori: NeroFinitura contatto : Nichelato** Connettore A **Tipo Connettore A: Maschio Tipo-A DrittoTipo Connettore A: Maschio Tipo-A** Connettore B **Tipo Connettore B: Maschio Tipo-C DrittoTipo Connettore B: Maschio Tipo-C