Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP95-674/1.5NB Cable from USB type "C"plug to USB type "A"plug - 1,5m - Black - 95-674/1.5NB

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443631885

Artikelnummer

ALP95-674/1.5NB

Herstellernummer

95-674/1.5NB

Hersteller

ALP

** Caratteristiche **Standard: USB 2.0Modalità: USB 2.0Nome commerciale: High-SpeedVelocità: 0.48GbpsColore cavo: NeroLunghezza Cavo: 1.5mDiametro cavo: ø5mmTipo Cavo: Lineare, TondoGuaina cavo: PVCSchermatura: Calza + foglioMateriale conduttori: Rame PuroFinitura contatto : Nichelato** Connettore A **Diametro esterno: ø5mmTipo Connettore A: Maschio Tipo-A DrittoTipo Connettore A: Maschio Tipo-A** Connettore B **Tipo Connettore B: Maschio Tipo-C DrittoTipo Connettore B: Maschio Tipo-C