Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP95-611 RS485 USB adapter - 95-611

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 1.5 m

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443578272

Artikelnummer

ALP95-611

Herstellernummer

95-611

Hersteller

ALP

Länge:

1.5 m

Il cavo USB-RS485 95-611 è un cavo convertitore UART seriale da USB a RS485 che incorpora il chip FTDI FT232. Questo adattatore fornisce un modo semplice e veloce per collegare dispositivi con interfaccia RS485 a USB.** Caratteristiche **Standard: FTDI Chip FT232Colore cavo: TrasparenteLunghezza Cavo: 1.5mDiametro cavo: ø5mmTipo Cavo: Lineare, TondoGuaina cavo: PVCSchermatura: CalzaCorpo connettori: PlasticoFinitura contatto : Nichelato** Connettore A **Tipo Connettore A: Maschio Tipo-A DrittoTipo Connettore A: Maschio Tipo-A** Connettore B **Tipo Connettore B: Morsettiera Morsettiera DrittoTipo Connettore B: Morsettiera MorsettieraCompletamente conforme alle specifiche USB 1.1 e 2.0Supporta velocità di trasferimento dati fino a 3M baudCompatibile con Windows 98SE / ME / 2000 / XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11Windows server 2003 / 2008 / 2008R2 / 2012 / 2012R2 o superiore; Mac OS 8.6 / 9.x / 10.x, Linux 1.5.0 o superiore