Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP95-607/2B Cable from USB type "A"plug to USB type "B"plug - 3.0 - 2m - 95-607/2B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443613249

Artikelnummer

ALP95-607/2B

Herstellernummer

95-607/2B

Hersteller

ALP

** Caratteristiche **Standard: USB 3.2Modalità: USB 3.2 Gen 1Nome commerciale: SuperSpeed (USB 5Gbps)Velocità: 5GbpsColore cavo: BluLunghezza Cavo: 2mDiametro cavo: ø5.5mmTipo Cavo: Lineare, TondoSchermatura: Calza + foglioFinitura contatto : Nichelato** Connettore A **Tipo Connettore A: Maschio Tipo-A DrittoTipo Connettore A: Maschio Tipo-A** Connettore B **Tipo Connettore B: Maschio Tipo-B DrittoTipo Connettore B: Maschio Tipo-B