Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP95-605/2B Cable from USB type "A"plug to USB type "A"socket - 3.0 - 2m - 95-605/2B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443613232

Artikelnummer

ALP95-605/2B

Herstellernummer

95-605/2B

Hersteller

ALP

** Caratteristiche **Standard: USB 3.2Modalità: USB 3.2 Gen 1Nome commerciale: SuperSpeed (USB 5Gbps)Velocità: 5GbpsColore cavo: BluLunghezza Cavo: 2mDiametro cavo: ø5.5mmTipo Cavo: Lineare, TondoSchermatura: Calza + foglioFinitura contatto : Nichelato** Connettore A **Tipo Connettore A: Maschio Tipo-A DrittoTipo Connettore A: Maschio Tipo-A** Connettore B **Tipo Connettore B: Femmina Tipo-A DrittoTipo Connettore B: Femmina Tipo-A