Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP95-601/2PANB Cable from USB type "A"plug to USB type "A"socket from Panel - 2m - Black - 95-601/2PANB

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443629387

Artikelnummer

ALP95-601/2PANB

Herstellernummer

95-601/2PANB

Hersteller

ALP

** Caratteristiche **Standard: USB 2.0Modalità: USB 2.0Nome commerciale: High-SpeedVelocità: 0.48GbpsColore cavo: NeroLunghezza Cavo: 2mDiametro cavo: ø4.7mmTipo Cavo: Lineare, TondoGuaina cavo: PVCSchermatura: Calza + foglioFinitura contatto : Nichelato** Connettore A **Tipo Connettore A: Maschio Tipo-A DrittoTipo Connettore A: Maschio Tipo-A** Connettore B **Tipo Connettore B: Femmina da pannello Tipo-A DrittoTipo Connettore B: Femmina da pannello Tipo-AFori di fissaggio a pannello filettati.Viti incluse.