ALPHA ELETTRONICA SR - ALP95-527/3B 15 poles VGA socket to 15 poles VGA plug - HD series - With ferrite - 3m - 95-527/3B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Anschluss 1 - Buchse
Ausführung Anschluss 2 - Stecker
Länge - 3 m
Packung
1 ST
EAN
8017443640689
Artikelnummer
ALP95-527/3B
Herstellernummer
95-527/3B
Hersteller
ALP
Ausführung Anschluss 1:
Buchse
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Länge:
3 m
** Caratteristiche **Interfaccia: VGARisoluzione massima: HD 720pCollegamenti: DrittoColore cavo: NeroLunghezza Cavo: 3mDiametro cavo: ø8mmTipo Cavo: Lineare, TondoGuaina cavo: PVCSchermatura: Calza + foglioMateriale conduttori: Rame PuroFinitura contatto : Dorato** Connettore A **Tipo Connettore A: Presa Serie "HD"15 poli DrittoTipo Connettore A: Presa Serie "HD"15 poli** Connettore B **Tipo Connettore B: Spina Serie "HD"15 poli DrittoTipo Connettore B: Spina Serie "HD"15 poli