ALPHA ELETTRONICA SR - ALP95-526/5B Cable from VGA 15-pin plug HD series to VGA 15-pole plug HD series - 5m - 95-526/5B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Anschluss 1 - Stecker
Ausführung Anschluss 2 - Stecker
Länge - 5 m
Packung
1 ST
EAN
8017443594135
Artikelnummer
ALP95-526/5B
Herstellernummer
95-526/5B
Hersteller
ALP
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Länge:
5 m
** Caratteristiche **Interfaccia: VGARisoluzione massima: HD 720pCollegamenti: DrittoColore cavo: NeroLunghezza Cavo: 5mDiametro cavo: ø8mmTipo Cavo: Lineare, TondoGuaina cavo: PVCSchermatura: Calza + foglioMateriale conduttori: Rame PuroFinitura contatto : Dorato** Connettore A **Tipo Connettore A: Spina Serie HD 15 poliTipo Connettore A: Spina Serie HD 15 poli** Connettore B **Tipo Connettore B: Spina Serie HD 15 poliTipo Connettore B: Spina Serie HD 15 poli






