Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP95-526/10B Cable from VGA 15-pin plug HD series to VGA 15-pole plug HD series - 10m - 95-526/10B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Ausführung Anschluss 2 - Stecker

  • Länge - 10 m

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443594142

Artikelnummer

ALP95-526/10B

Herstellernummer

95-526/10B

Hersteller

ALP

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Länge:

10 m

** Caratteristiche **Interfaccia: VGARisoluzione massima: WSVGACollegamenti: DrittoColore cavo: NeroLunghezza Cavo: 10mDiametro cavo: ø8mmTipo Cavo: Lineare, TondoGuaina cavo: PVCSchermatura: Calza + foglioMateriale conduttori: Rame PuroFinitura contatto : Dorato** Connettore A **Tipo Connettore A: Spina Serie HD 15 poliTipo Connettore A: Spina Serie HD 15 poli** Connettore B **Tipo Connettore B: Spina Serie HD 15 poliTipo Connettore B: Spina Serie HD 15 poli