ALPHA ELETTRONICA SR - ALP95-520/10B 15 poles VGA plug to 15 poles VGA plug - HD series - 10m - 95-520/10B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Anschluss 1 - Stecker
Ausführung Anschluss 2 - Stecker
Länge - 10 m
Packung
1 ST
EAN
8017443601284
Artikelnummer
ALP95-520/10B
Herstellernummer
95-520/10B
Hersteller
ALP
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Länge:
10 m
** Caratteristiche **Interfaccia: VGARisoluzione massima: WSVGACollegamenti: DrittoColore cavo: AvorioLunghezza Cavo: 10mDiametro cavo: ø6mmTipo Cavo: Lineare, TondoGuaina cavo: PVCSchermatura: Calza + foglioMateriale conduttori: Rame PuroFinitura contatto : Nichelato** Connettore A **Tipo Connettore A: Spina D-Sub 15 poliTipo Connettore A: Spina D-Sub 15 poli** Connettore B **Tipo Connettore B: Spina D-Sub 15 poliTipo Connettore B: Spina D-Sub 15 poli





