Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP95-520/0018B 15 poles VGA plug to 15 poles VGA plug - HD series - 1,8m - 95-520/0018B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Ausführung Anschluss 2 - Stecker

  • Länge - 1.8 m

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443651340

Artikelnummer

ALP95-520/0018B

Herstellernummer

95-520/0018B

Hersteller

ALP

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Länge:

1.8 m

** Caratteristiche **Interfaccia: VGARisoluzione massima: HD 720pCollegamenti: DrittoColore cavo: AvorioLunghezza Cavo: 1.8mDiametro cavo: ø6mmTipo Cavo: Lineare, TondoGuaina cavo: PVCSchermatura: Calza + foglioMateriale conduttori: Rame PuroFinitura contatto : Nichelato** Connettore A **Tipo Connettore A: Spina D-Sub 15 poliTipo Connettore A: Spina D-Sub 15 poli** Connettore B **Tipo Connettore B: Spina D-Sub 15 poliTipo Connettore B: Spina D-Sub 15 poli