Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP95-510 Cable from "D"series 9 poles socket to "D"series 9 poles plug - Grey - 1,8m - 95-510

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443022362

Artikelnummer

ALP95-510

Herstellernummer

95-510

Hersteller

ALP

** Caratteristiche **Collegamenti: DrittoColore cavo: AvorioLunghezza Cavo: 1.8mTipo Cavo: Lineare, TondoGuaina cavo: PVCSchermatura: CalzaMateriale conduttori: Rame PuroFinitura contatto : Nichelato** Connettore A **Tipo Connettore A: Presa Serie "D"9 poliTipo Connettore A: Presa Serie "D"9 poli** Connettore B **Tipo Connettore B: Spina Serie "D"9 poliTipo Connettore B: Spina Serie "D"9 poli