ALPHA ELETTRONICA SR - ALP94-952NP RJ45 Cat.5e socket panel mount - ø22mm - Female RJ45 to Female RJ45 - Black - 94-952NP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp - 2x RJ45
Geschirmt - ja
Packung
1 ST
EAN
8017443670952
Artikelnummer
ALP94-952NP
Herstellernummer
94-952NP
Hersteller
ALP
Steckverbindertyp:
2x RJ45
Geschirmt:
ja
Tipologia: Cat.5eFissaggio: a pannelloSpessore pannello: 1-8mmDiametro foro: ø25mm** Caratteristiche Generali **Genere: PresaColore: NeroOrientamento: DrittoTipo Connettore A: RJ45Genere A: PresaTipo Connettore A: Presa RJ45Tipo Connettore B:RJ45Genere B: PresaTipo Connettore B: Presa RJ45** Caratteristiche Elettriche **Schermatura: no






