ALPHA ELETTRONICA SR - ALP94-923G Connector cover for RJ45 plug ø6,5mm - Yellow - 94-923G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geschirmt - nein
Farbe - gelb
Packung
100 ST
EAN
8017443636538
Artikelnummer
ALP94-923G
Herstellernummer
94-923G
Hersteller
ALP
Geschirmt:
nein
Farbe:
gelb
** Caratteristiche Generali **Colore: Giallo** Caratteristiche Meccaniche **Materiale Corpo: PVCDiametro cavo min: 5.5mmDiametro cavo max: 6.5mm** Caratteristiche Termiche **Classe di infiammabilità: UL94V-2





