Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP94-923B Connector cover for RJ45 plug ø6,5mm - Blue - 94-923B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geschirmt - nein

  • Farbe - blau

Packung

  • 100 ST

EAN

8017443636521

Artikelnummer

ALP94-923B

Herstellernummer

94-923B

Hersteller

ALP

Geschirmt:

nein

Farbe:

blau

** Caratteristiche Generali **Colore: Blu** Caratteristiche Meccaniche **Materiale Corpo: PVCDiametro cavo min: 5.5mmDiametro cavo max: 6.5mm** Caratteristiche Termiche **Classe di infiammabilità: UL94V-2