Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP94-918/3 RJ45 8P8C Cat.6 UTP AWG23-24 plug - 94-918/3

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 6

  • Ausführung - Stecker (Plug)

  • Geschirmt - ja

Packung

  • 100 ST

EAN

8017443646582

Artikelnummer

ALP94-918/3

Herstellernummer

94-918/3

Hersteller

ALP

Kategorie:

6

Ausführung:

Stecker (Plug)

Geschirmt:

ja

** Caratteristiche Generali **Genere: SpinaCategoria: CAT.6Colore: TrasparenteNr. Poli: 8Configurazione Poli: 8P8CAdatto per tipo conduttore: Trefolo + RigidoSezione AWG: AWG23-24Tipo Clip: Standard** Caratteristiche Elettriche **Schermatura: no** Caratteristiche Meccaniche **Materiale Contatto: Bronzo fosforosoPlaccatura contatti: Contatti doratiTipo contatto: 3-prongMontaggio connettore: volanteDiametro conduttori max: 1.1mmDiametro cavo max: 6.5mmPlaccatura: 50µmFormato Corpo: Standard** Caratteristiche Termiche **Classe di infiammabilità: UL94V-2