Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP94-916 RJ45 8P8C Cat.6 FTP AWG24-26 Plug - 94-916

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 6

  • Ausführung - Stecker (Plug)

  • Geschirmt - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443550056

Artikelnummer

ALP94-916

Herstellernummer

94-916

Hersteller

ALP

Kategorie:

6

Ausführung:

Stecker (Plug)

Geschirmt:

ja

Adatto per cavi flessibili e solidiConduttore: 0,56mmForo conduttore: 1mm** Caratteristiche Generali **Genere: SpinaCategoria: CAT.6Colore: TrasparenteNr. Poli: 8Configurazione Poli: 8P8CAdatto per tipo conduttore: Trefolo + RigidoSezione AWG:AWG24-26Tipo Clip: Standard** Caratteristiche Elettriche **Schermatura: siTipo Schermatura: U/FTP** Caratteristiche Meccaniche **Materiale Corpo: PC UL 94V-2Materiale Contatto: Bronzo fosforosoPlaccatura contatti: Contatti doratiMontaggio connettore: volanteDiametro conduttori max: 1mmDiametro cavo max: 6mmInserti: 0Placcatura: 50µmFormato Corpo: StandardDim. A: 11.68mmDim. B: 21.48mm** Caratteristiche Termiche **Classe di infiammabilità: UL94V-2