ALPHA ELETTRONICA SR - ALP94-916/3 RJ45 8P8C Cat.6 FTP AWG24-26 plug - 94-916/3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 6
Ausführung - Stecker (Plug)
Geschirmt - ja
Packung
100 ST
EAN
8017443646599
Artikelnummer
ALP94-916/3
Herstellernummer
94-916/3
Hersteller
ALP
Kategorie:
6
Ausführung:
Stecker (Plug)
Geschirmt:
ja
** Caratteristiche Generali **Genere: SpinaCategoria: CAT.6Colore: TrasparenteNr. Poli: 8Configurazione Poli: 8P8CAdatto per tipo conduttore: Trefolo + RigidoSezione AWG: AWG23-24Tipo Clip: Standard** Caratteristiche Elettriche **Schermatura: si** Caratteristiche Meccaniche **Materiale Contatto: Bronzo fosforosoPlaccatura contatti: Contatti doratiTipo contatto: 2-prongMontaggio connettore: volanteDiametro conduttori max: 1.1mmDiametro cavo max: 6.5mmPlaccatura: 50µmFormato Corpo: Standard** Caratteristiche Termiche **Classe di infiammabilità: UL94V-2





