ALPHA ELETTRONICA SR - ALP94-915/22 Modular plug RJ45 8P8C Cat.8.1 shielded - for rigid and flex cable - with screw-in close - 94-915/22

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 8.1 (IEC)
Ausführung - Stecker (Plug)
Geschirmt - ja
Farbe - rot
Packung
1 ST
EAN
8017443643871
Artikelnummer
ALP94-915/22
Herstellernummer
94-915/22
Hersteller
ALP
Kategorie:
8.1 (IEC)
Ausführung:
Stecker (Plug)
Geschirmt:
ja
Farbe:
rot
Diametro conduttori: 1,02-1,65mm** Caratteristiche Generali **Genere: SpinaCategoria: CAT.8.1Colore: RossoAdatto per tipo conduttore: Trefolo + RigidoSezione AWG: AWG22-24Tipo Clip: Standard** Caratteristiche Elettriche **Schermatura: si** Caratteristiche Meccaniche **Materiale Corpo: PC UL 94V-2Materiale Contatto: Bronzo fosoforosoPlaccatura contatti: Contatti doratiTipo contatto: perforazioneTerminazione: a pressioneMontaggio connettore: volanteDiametro conduttori max: 1.65mmDiametro cavo max: 8.5mmInserti: 1Placcatura: 50µmFormato Corpo: Standard** Caratteristiche Termiche **Classe di infiammabilità: UL94V-2






