ALPHA ELETTRONICA SR - ALP94-914/6 RJ45 plug 8P8C Cat.6 UTP AWG24-26 Pass-through - 94-914/6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 6
Ausführung - Stecker (Plug)
Geschirmt - ja
Packung
100 ST
EAN
8017443638013
Artikelnummer
ALP94-914/6
Herstellernummer
94-914/6
Hersteller
ALP
Kategorie:
6
Ausführung:
Stecker (Plug)
Geschirmt:
ja
** Caratteristiche Generali **Genere: SpinaCategoria: CAT.6Colore: TrasparenteNr. Poli: 8Configurazione Poli: 8P8CAdatto per tipo conduttore: Trefolo + RigidoSezione AWG: AWG24-26Tipo Clip: Standard** Caratteristiche Elettriche **Schermatura: no** Caratteristiche Meccaniche **Materiale Corpo: PC UL 94V-2Materiale Contatto: Bronzo fosforosoPlaccatura contatti: Contatti doratiTipo contatto: 3-prongDiametro conduttori max: 1mmDiametro cavo max: 6mmInserti: 0Placcatura: 50µmFormato Corpo: StandardDim. A: 11.68mmDim. B: 21.48mm** Caratteristiche Termiche **Classe di infiammabilità: UL94V-2