Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP94-911 RJ45 modular Cat.5e unshielded plug with cable guide comb for flexible cable - 94-911

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stecker (Plug)

  • Geschirmt - ja

Packung

  • 100 ST

EAN

8017443605718

Artikelnummer

ALP94-911

Herstellernummer

94-911

Hersteller

ALP

Ausführung:

Stecker (Plug)

Geschirmt:

ja

** Caratteristiche Generali **Genere: SpinaCategoria: CAT.5eColore: TrasparenteNr. Poli: 8Configurazione Poli: 8P8CAdatto per tipo conduttore: TrefoloSezione AWG: AWG24-26Tipo Clip: Standard** Caratteristiche Elettriche **Schermatura: noTipo Schermatura: U/UTP** Caratteristiche Meccaniche **Materiale Corpo: PC UL 94V-2Materiale Contatto: Bronzo fosforosoPlaccatura contatti: Contatti doratiDiametro cavo max: 6mmInserti: 1Placcatura: 50µmFormato Corpo: StandardDim. A: 11.68mmDim. B: 21.48mm** Caratteristiche Termiche **Classe di infiammabilità: UL94V-2