Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP94-909 RJ45 8P8C modular Cat.5e shielded plug for flexible cable - 94-909

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stecker (Plug)

  • Geschirmt - ja

Packung

  • 100 ST

EAN

8017443046344

Artikelnummer

ALP94-909

Herstellernummer

94-909

Hersteller

ALP

Ausführung:

Stecker (Plug)

Geschirmt:

ja

** Caratteristiche Generali **Genere: SpinaCategoria: CAT.5eColore: TrasparenteNr. Poli: 8Configurazione Poli: 8P8CAdatto per tipo conduttore: TrefoloSezione AWG: AWG24-26Tipo Clip: Standard** Caratteristiche Elettriche **Schermatura: siTipo Schermatura: U/FTP** Caratteristiche Meccaniche **Materiale Corpo: PC UL 94V-2Materiale Contatto: Bronzo fosforosoPlaccatura contatti: Contatti doratiMontaggio connettore: volanteDiametro cavo max: 5.5mmInserti: 0Placcatura: 50µmFormato Corpo: StandardDim. A: 11.68mmDim. B: 21.48mm** Caratteristiche Termiche **Classe di infiammabilità: UL94V-2