Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP94-909/1 RJ45 8P8C Cat.5e FTP AWG24-26 plug - 94-909/1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stecker (Plug)

  • Geschirmt - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443605688

Artikelnummer

ALP94-909/1

Herstellernummer

94-909/1

Hersteller

ALP

Ausführung:

Stecker (Plug)

Geschirmt:

ja

** Caratteristiche Generali **Genere: SpinaCategoria: CAT.5eColore: TrasparenteNr. Poli: 8Configurazione Poli: 8P8CAdatto per tipo conduttore: Trefolo + RigidoSezione AWG: AWG24-26Tipo Clip: Standard** Caratteristiche Elettriche **Schermatura:siTipo Schermatura: U/FTP** Caratteristiche Meccaniche **Materiale Corpo: PC UL 94V-2Materiale Contatto: Bronzo fosforosoPlaccatura contatti: Contatti doratiMontaggio connettore: volanteDiametro conduttori max: 1mmDiametro cavo max: 6mmInserti:0Placcatura: 50µmFormato Corpo: StandardDim. A: 11.68mmDim. B: 21.48mm** Caratteristiche Termiche **Classe di infiammabilità: UL94V-2