Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP94-350 Modular female socket RJ45 8P8C for wall mount - 94-350

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Buchse (Jack)

  • Geschirmt - nein

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443045781

Artikelnummer

ALP94-350

Herstellernummer

94-350

Hersteller

ALP

Ausführung:

Buchse (Jack)

Geschirmt:

nein

Farbe:

weiß

** Caratteristiche Generali **Genere: PresaColore: BiancoNr. Poli: 8Configurazione Poli: 8P8C** Caratteristiche Meccaniche **Materiale Corpo: Poliuretano rinforzatoMateriale Contatto: Bronzo fosforoso