Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP94-319 Modular Plug RJ48 10P10C - flex cable wire - 94-319

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 3

  • Ausführung - Stecker (Plug)

  • Geschirmt - ja

Packung

  • 100 ST

EAN

8017443045699

Artikelnummer

ALP94-319

Herstellernummer

94-319

Hersteller

ALP

Kategorie:

3

Ausführung:

Stecker (Plug)

Geschirmt:

ja

** Caratteristiche Generali **Genere: SpinaCategoria: CAT.3Colore: TrasparenteNr. Poli: 10Configurazione Poli: 10P10CAdatto per tipo conduttore: TrefoloSezione AWG: AWG24-26Tipo Clip: Standard** Caratteristiche Elettriche **Corrente max: 1.5ASchermatura: no** Caratteristiche Meccaniche **Materiale Corpo: PC UL 94V-2Materiale Contatto: Bronzo fosforosoPlaccatura contatti: Contatti doratiInserti: 0Placcatura: 3µmFormato Corpo: StandardDim. A: 11.68mmDim. B: 21.48mm