Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP94-318 Spina RJ45 8P8C Cat.5e UTP AWG24-26 - per cavo flessibile - 94-318

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stecker (Plug)

  • Geschirmt - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443045682

Artikelnummer

ALP94-318

Herstellernummer

94-318

Hersteller

ALP

Ausführung:

Stecker (Plug)

Geschirmt:

ja

** Caratteristiche Generali **Genere: SpinaCategoria: CAT.5eColore: TrasparenteNr. Poli: 8Configurazione Poli: 8P8CAdatto per tipo conduttore: TrefoloSezione AWG: AWG24-26Tipo Clip: Standard** Caratteristiche Elettriche **Corrente max: 1.5ASchermatura: no** Caratteristiche Meccaniche **Materiale Corpo: PC UL 94V-2Materiale Contatto: Bronzo fosforosoPlaccatura contatti: Contatti doratiInserti: 0Placcatura: 3µmFormato Corpo: StandardDim. A: 11.68mmDim. B: 21.48mm