Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP94-310B Modular RJ9 / RJ10 / RJ22 4P4C plug for flexible cable wire - 94-310B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 3

  • Ausführung - Stecker (Plug)

  • Geschirmt - ja

Packung

  • 200 ST

EAN

8017443622111

Artikelnummer

ALP94-310B

Herstellernummer

94-310B

Hersteller

ALP

Kategorie:

3

Ausführung:

Stecker (Plug)

Geschirmt:

ja

** Caratteristiche Generali **Genere: SpinaCategoria: CAT.3Colore: TrasparenteNr. Poli: 4Configurazione Poli: 4P4CAdatto per tipo conduttore: TrefoloSezione AWG: AWG24-26Tipo Clip: Standard** Caratteristiche Elettriche **Corrente max: 1.5ASchermatura: no** Caratteristiche Meccaniche **Materiale Corpo: PC UL 94V-2Materiale Contatto: Bronzo fosforosoPlaccatura contatti: Contatti doratiInserti: 0Placcatura: 3µmFormato Corpo: StandardDim. A: 7.6mmDim. B: 12.32mm