ALPHA ELETTRONICA SR - ALP94-114 Multifunction PoE and Networking Tool - 94-114

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8017443692862
Artikelnummer
ALP94-114
Herstellernummer
94-114
Hersteller
ALP
Il tester 94-114 è uno strumento digitale multifunzionale avanzato progettato per professionisti nel settore delle reti e delle telecomunicazioni. Offre una gamma completa di funzionalità per linstallazione, la manutenzione e la risoluzione dei problemi di cablaggio di rete.
Con il suo schermo LCD a colori e uninterfaccia intuitiva, rappresenta una soluzione completa per la gestione e la diagnosi delle reti, rendendolo uno strumento indispensabile per i professionisti del settore.
Caratteristiche principali:
Tracciamento dei cavi: consente di individuare facilmente cavi di rete schermati e non schermati, ideale per attività di cablaggio, manutenzione di data center e aggiornamenti di apparecchiature. Offre metodi di tracciamento standard e resistenti alle interferenze.
Mappatura dei fili: identifica rapidamente cavi STP/UTP Cat5/5e/6/6a/7/8 e verifica le sequenze di cablaggio, rilevando e risolvendo problemi come circuiti aperti, cortocircuiti e connessioni incrociate.
Misurazione della lunghezza dei cavi: il rilevamento automatico della lunghezza del cavo STP/UTP Cat5/5e/6/6a semplifica la misurazione accurata, con un intervallo da 5 m a 200 m.
Port Flashing: identifica facilmente le porte collegate su switch o router tramite indicatori luminosi lampeggianti, fornendo informazioni aggiuntive sulle velocità operative delle porte e sulle modalità duplex.
Test PoE (Power over Ethernet): rileva efficacemente i dispositivi PoE, inclusi PoE non standarde PoE standard IEEE 802.3AF/IEEE 802.3AT, garantendo una rilevazione completa.
Test PING: valuta rapidamente le problematiche di velocità della rete eseguendo test PING da più posizioni per misurare la reattività di server e siti web.
Tester di tensione senza contatto (NCV): migliora la sicurezza durante i lavori elettrici identificando apparecchiature sotto tensione e rilevando fili e prese attive, prevenendo potenziali pericoli.
Illuminazione LED ad alta intensità: lilluminazione LED integrata con riflettore elettroplaccato migliora la visibilità in ambienti bui o con scarsa illuminazione
Batteria a lunga durata: Alimentato da una batteria ai polimeri di litio da 3,7V 1.500mAh, garantisce periodi di utilizzo prolungati, conricarica comoda tramite USB Type-C.
Caratteristiche Generali
Rilevazione: Cablaggio errato, Circuito aperto, Collegamenti invertiti, Continuità, Coppie aperte, Coppie cortocircuitate, Coppie incrociate, Coppie invertite, Coppie splittate, Mappatura cablaggio
Indicazione: Display LCD
Protezione PoE: 60V DC
Spegnimento automatico: Si
Adatto per: Per cavi Networking, Per cavi LAN
Connessioni: RJ45, RJ11
Funzioni aggiuntive: Torcia
Autonomia: 6~8 ore
Caratteristiche Elettriche
Tipo Alimentazione: Batteria ricaricabile
Tipo batterie: Polimeri di Litio 3,7V 1500mAh
Batterie incluse: Batterie incluse
Caratteristiche Meccaniche
Grado di protezione: IP20
Dimensioni: 35mm x 75mm x 150mm
Temperatura di lavoro: 0 / 45°C
Temperatura di stoccaggio: -10 / 45°C
Caratteristiche Misurazioni
Test portata lunghezza cavo: 200
Test portata tracciamento cavo: 1000m con carico
Lunghezza: 5 - 200m
Trasmettitore
Display: LCD TFT a colori, retroilluminato, 128x64
Test continuità cavo: Ricevitore & Switch
Test lunghezza cavo: Range 5~200m (±3m) STP/UTP (Cat5/5e/6/6a)
Test tracciamento cavo: 600m senza carico collegato, 1000m con carico collegato. RJ45, RG11.
Test mappatura cavo: STP/UTP (Cat5/5e/6/6a/7/8)
Port Flashing: 10M/100M/1000M
PoE: standard IEEE 802.3at/af/bt e non standard
Test di tensione PoE: Range 5-55V DC POE Switch
Velocità collegamento: 10/100/1000M (full duplex / half duplex)
Scansione: Ping , IP
Protezione della tensione di ingresso: 60V DC
Corrente massima di lavoro: 300mA
Contenuto della confezione
1 x Trasmettitore
1 x Ricevitore
1 x Cavo di collegamento con pinzette a coccodrillo
1 x Cavo LAN RJ45
1 x Cavo LAN RJ11
1 x Cavo di alimentazione da USB tipo-A a USB tipo-C, 30cm
1 x Auricolari
1 x Custodia
1 x Manuale utente




