Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP94-112 Tester cavi LAN e RJ45 PoE - 94-112

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443692855

Artikelnummer

ALP94-112

Herstellernummer

94-112

Hersteller

ALP

94-112 è uno strumento versatile progettato per l'installazione e la manutenzione di sistemi a LAN PoE. Permette di identificare gli standard PoE (standard IEEE802.3af o 802.3at), lo stato della linea di alimentazione PoE, la continuità dei cavi e lo stato di collegamento con lo switch (loop-back).

Caratteristiche Generali
Tipo di misuratore: Tester
Grandezze misurabili: Tensione DC
Rilevazione: Cablaggio errato, Continuità, Coppie aperte, Mappatura cablaggio, Coppie incrociate, Coppie invertite, Coppie splittate
Indicazione: Display LCD
Numero di cifre display: LCD 128x64mm
Protezione PoE: 60V
Memoria: No
Interfaccia PC: No
Software/firmware aggiornabile: No
Spegnimento automatico: Si
Adatto per: Per cavi LAN, Per cavi Networking
Connessioni: RJ45
Funzioni aggiuntive: Torcia

Caratteristiche Elettriche
Tipo Alimentazione: Batteria
Tipo batterie: 3 x 1,5V AAA
Batterie incluse: Batterie non incluse

Caratteristiche Meccaniche
Grado di protezione: IP20
Formato: Portatile
Materiale corpo: ABS
Dimensioni: 123mm x 62mm x 23mm
Temperatura di lavoro: 0 / 50°C
Temperatura di stoccaggio: -10 / 60°C
Altitudine d'impiego: 2000m
Umidità atmosferica relativa: 70

Caratteristiche Misurazioni
Classificazione: Cat.5e, Cat.6, Cat.6a

Funzione PoE
Gamma di prova: 5-60Vdc PoE Switch
Identificazione Standard: 802.3af/at (standard/non-standard)
Intervallo di test potenza: 2-120W

Funzione di Potenza
Intervallo di test tensione: 0-60Vdc
Intervallo di test corrente: 0-2A
Intervallo di test potenza: 0-120W

Protezione della tensione di ingresso: 48Vdc 5mA
Corrente massima di lavoro: 80mA
Loopback: Compatibile con switch 10/100/1000

Contenuto della confezione:
1 x Trasmettitore
1 x Ricevitore
1 x Cavo di collegamento con pinzette a coccodrillo
1 x Cavo LAN
1 x Cavo adattatore 30mm DC-DC
1 x Custodia
1 x Manuale duso