Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP94-107 Tester collegamenti cavi LAN - 94-107

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443685437

Artikelnummer

ALP94-107

Herstellernummer

94-107

Hersteller

ALP

Questo tester dal design compatto (con ricevitore estraibile) è uno strumento indispensabile per verificare con facilità il corretto cablaggio di cavi di rete lan RJ45 e telefonici RJ11/RJ12.E' dotato di 9 spie luminose (sia per trasmettittore che per ricevitore) per verificare la continuità del cavo e la corretta polarità dei connettori.Idoneo per cavi a doppino intrecciato schermati e non schermati.Verifica la continuità del cavo ed errori di cablaggio (cortocircuito o in circuito aperto)Una volta connesso spostate l’interruttore su “ON” o “SLOW”, le spie luminose si illumineranno indicando la corrispondenza dei pin.Modalità "ON"per un test a velocità normale.Modalità “SLOW” per un test a bassa velocità.** Caratteristiche Generali **Rilevazione: Cortocircuito, Continuità, PolaritàIndicazione: Indicatori LEDAdatto per: Per cavi LANConnessioni: RJ11, RJ45Autonomia: 12 ore** Caratteristiche Elettriche **Tipo Alimentazione: BatteriaTipo batterie: 9VBatterie incluse: No** Caratteristiche Meccaniche **Grado di protezione: IP40Materiale corpo: ABSDimensioni: 123mm x 75mm x 34mmTemperatura di lavoro: -10 / 50°CTemperatura di stoccaggio: -20 / 60°CAltitudine d'impiego: