Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP93-623/002B Mini Display-port plug to DVI socket - 93-623/002B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Ausführung Anschluss 2 - Buchse

  • Geschirmt - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443580282

Artikelnummer

ALP93-623/002B

Herstellernummer

93-623/002B

Hersteller

ALP

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Ausführung Anschluss 2:

Buchse

Geschirmt:

nein

** Caratteristiche Generali **Genere: AdattatoreColore: BiancoTipo Connettore A: Mini display portGenere A: SpinaTipo Connettore A: Spina Mini display portTipo Connettore B: DVIGenere B: PresaTipo Connettore B: Presa DVI** Caratteristiche Meccaniche **Materiale Corpo: PVCMateriale Contatto: Ottone nichelato