ALPHA ELETTRONICA SR - ALP93-621/002B Display-port plug to HDMI® socket

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Anschluss 1 - Stecker
Anschluss 2 - HDMI
Ausführung Anschluss 2 - Buchse
Geschirmt - nein
Packung
1 ST
EAN
8017443600843
Artikelnummer
ALP93-621/002B
Herstellernummer
93-621/002B
Hersteller
ALP
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Anschluss 2:
HDMI
Ausführung Anschluss 2:
Buchse
Geschirmt:
nein
Display port 1.1Risoluzione massima: 1920x1080 60Hz** Caratteristiche Generali **Genere: AdattatoreColore: BiancoTipo Connettore A: Display portGenere A: SpinaTipo Connettore A: Spina Display portTipo Connettore B: HDMI®Genere B: PresaTipo Connettore B: Presa HDMI®** Caratteristiche Meccaniche **Materiale Corpo: PVCMateriale Contatto: Ottone nichelato