ALPHA ELETTRONICA SR - ALP93-600/0015B Display port plug to Display port plug - 1,5m - V1.2 - 93-600/0015B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Anschluss 1 - Stecker
Ausführung Anschluss 2 - Stecker
Länge - 1.5 m
Packung
1 ST
EAN
8017443651319
Artikelnummer
ALP93-600/0015B
Herstellernummer
93-600/0015B
Hersteller
ALP
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Länge:
1.5 m
** Caratteristiche **Interfaccia: DisplayPortRisoluzione massima: 2160p (4K@30fps)Compatibile 3D: siColore cavo: NeroLunghezza Cavo: 1.5mDiametro cavo: ø7.3mmTipo Cavo: LineareTecnologia: PassivoGuaina cavo: PVCSchermatura: Calza + foglioMateriale conduttori: Rame PuroSezione conduttori: 30AWGCorpo connettori: PlasticoFinitura contatto : Dorato** Connettore A **Tipo Connettore A: Spina DisplayPort (DP) 20 poli Dritto** Connettore B **Tipo Connettore B: Spina DisplayPort (DP) 20 poli Dritto