ALPHA ELETTRONICA SR - ALP93-595/5B HDMI® High-Speed plug to Mini HDMI® plug - 5m - 93-595/5B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Anschluss 1 - Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 1 - HDMI
Steckverbindertyp Anschluss 2 - Mini HDMI (Typ C)
Ausführung Anschluss 2 - Stecker
Länge - 5 m
Packung
1 ST
EAN
8017443567115
Artikelnummer
ALP93-595/5B
Herstellernummer
93-595/5B
Hersteller
ALP
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 1:
HDMI
Steckverbindertyp Anschluss 2:
Mini HDMI (Typ C)
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Länge:
5 m
** Caratteristiche **Interfaccia: HDMI®Tipologia: HDMI® High SpeedRisoluzione massima: 2160p (4K@30fps)Standard supportati: ARC, CECCompatibile 3D: siVelocità: 10GbpsColore cavo: NeroLunghezza Cavo: 5mTipo Cavo: LineareApplicazione CPR: Posa mobileTecnologia: PassivoGuaina cavo: PVCFinitura contatto : Dorato** Connettore A **Tipo Connettore A: Spina HDMI® 19 poli Dritto** Connettore B **Tipo Connettore B: Spina Mini HDMI® 19 poli Dritto






