Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP93-592/10 Cavo Spina DVI - Spina HDMI® - 10m

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - HDMI

  • Ausführung Anschluss 2 - Stecker

  • Länge - 10 m

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443558137

Artikelnummer

ALP93-592/10

Herstellernummer

93-592/10

Hersteller

ALP

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Steckverbindertyp Anschluss 1:

HDMI

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Länge:

10 m

** Caratteristiche **Interfaccia: HDMI®Colore cavo: NeroLunghezza Cavo: 10mTipo Cavo: LineareGuaina cavo: PVCFinitura contatto : Dorato** Connettore A **Tipo Connettore A: Spina HDMI®** Connettore B **Tipo Connettore B: Spina DVI-D Single Link