ALPHA ELETTRONICA SR - ALP93-592/03B HDMI® plug to DVI-D single Link - 3m - 93-592/03B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Anschluss 1 - Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 1 - HDMI
Ausführung Anschluss 2 - Stecker
Länge - 3 m
Packung
1 ST
EAN
8017443638426
Artikelnummer
ALP93-592/03B
Herstellernummer
93-592/03B
Hersteller
ALP
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 1:
HDMI
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Länge:
3 m
** Caratteristiche **Interfaccia: HDMI®Risoluzione massima: 1080pCompatibile 3D: noColore cavo: NeroLunghezza Cavo: 3mDiametro cavo: ø6mmTipo Cavo: LineareApplicazione CPR: Posa mobileTecnologia: PassivoGuaina cavo: PVCSchermatura: Calza + foglioMateriale conduttori: Rame PuroSezione conduttori: 30AWGCorpo connettori: PlasticoFinitura contatto : Dorato** Connettore A **Tipo Connettore A: Spina HDMI® 19 poli Dritto** Connettore B **Tipo Connettore B: Spina DVI-D Single Link Dritto






