Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP93-592/0018B HDMI® plug to DVI-D single Link - 1,8m - 93-592/0018B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - HDMI

  • Ausführung Anschluss 2 - Stecker

  • Länge - 1.8 m

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443651272

Artikelnummer

ALP93-592/0018B

Herstellernummer

93-592/0018B

Hersteller

ALP

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Steckverbindertyp Anschluss 1:

HDMI

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Länge:

1.8 m

** Caratteristiche **Interfaccia: HDMI®Risoluzione massima: 1080pCompatibile 3D: noColore cavo: NeroLunghezza Cavo: 1.8mDiametro cavo: ø6mmTipo Cavo: LineareApplicazione CPR: Posa mobileTecnologia: PassivoGuaina cavo: PVCSchermatura: Calza + foglioMateriale conduttori: Rame PuroSezione conduttori: 30AWGCorpo connettori: PlasticoFinitura contatto : Dorato** Connettore A **Tipo Connettore A: Spina HDMI® 19 poli Dritto** Connettore B **Tipo Connettore B: Spina DVI-D Single Link Dritto