Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP93-591G3/030 HDMI® Cable 8K Ultra High Speed - 3m - 93-591G3/030

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - HDMI

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - HDMI

  • Ausführung Anschluss 2 - Stecker

  • Länge - 3 m

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443668911

Artikelnummer

ALP93-591G3/030

Herstellernummer

93-591G3/030

Hersteller

ALP

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Steckverbindertyp Anschluss 1:

HDMI

Steckverbindertyp Anschluss 2:

HDMI

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Länge:

3 m

** Caratteristiche **Interfaccia: HDMI®Tipologia: HDMI® Ultra High SpeedRisoluzione massima: 4320p (8k@60fps)Standard supportati: ARC, CEC, HDRProfondità colore: 16 bit/canaleCompatibile 3D: siVersione HDCP: 2.2Velocità: 48GbpsColore cavo: GrigioLunghezza Cavo: 3mDiametro cavo: ø6.3mmTipo Cavo: LineareApplicazione CPR: Posa mobileTecnologia: PassivoGuaina cavo: LSZHSchermatura: Calza + foglioMateriale conduttori: Rame OFCSezione conduttori: 28-30AWGCorpo connettori: MetallicoFinitura contatto : Dorato** Connettore A **Tipo Connettore A: Spina HDMI® 19 poli Dritto** Connettore B **Tipo Connettore B: Spina HDMI® 19 poli Dritto