ALPHA ELETTRONICA SR - ALP93-591G3/010 HDMI® Cable 8K Ultra High Speed - 1m - 93-591G3/010
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8017443668898
Artikelnummer
ALP93-591G3/010
Herstellernummer
93-591G3/010
Hersteller
ALP
Caratteristiche
Tipo cavo: HDMI®
Tipologia: HDMI® Ultra High Speed
Risoluzione massima: 4320p (8k@60fps)
Standard supportati: ARC, CEC, HDR
Profondità colore: 16 bit/canale
Compatibile 3D: si
Versione HDCP: 2.2
Velocità: 48Gbps
Colore cavo: Grigio
Lunghezza Cavo: 1m
Diametro cavo: ø6.3mm
Forma Cavo: Lineare
Applicazione CPR: Posa mobile
Tecnologia: Passivo
Guaina cavo: LSZH
Schermatura: Calza + foglio
Materiale conduttori: Rame OFC
Sezione conduttori: AWG30
Corpo connettori: Metallico
Finitura contatto : Dorato
Connettore A
Tipo Connettore A: Spina HDMI® 19 poli Dritto
Connettore B
Tipo Connettore B: Spina HDMI® 19 poli Dritto


