ALPHA ELETTRONICA SR - ALP93-591G1/015 HDMI® Cable High Speed with Ethernet - 1,5m - 93-591G1/015

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Anschluss 1 - Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 1 - HDMI
Steckverbindertyp Anschluss 2 - HDMI
Ausführung Anschluss 2 - Stecker
Länge - 1.5 m
Packung
1 ST
EAN
8017443661998
Artikelnummer
ALP93-591G1/015
Herstellernummer
93-591G1/015
Hersteller
ALP
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 1:
HDMI
Steckverbindertyp Anschluss 2:
HDMI
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Länge:
1.5 m
** Caratteristiche **Interfaccia: HDMI®Tipologia: HDMI® High Speed with EthernetRisoluzione massima: 2160p (4K@60fps)Standard supportati: ARC, CEC, HDRProfondità colore: 8 bit/canaleCompatibile 3D: siVersione HDCP: 2.2Velocità: 18GbpsColore cavo: GrigioLunghezza Cavo: 1.5mDiametro cavo: ø6mmTipo Cavo: LineareApplicazione CPR: Posa mobileTecnologia: PassivoGuaina cavo: PVCSchermatura: Calza + foglioMateriale conduttori: Rame OFCSezione conduttori: 30AWGCorpo connettori: PlasticoFinitura contatto : Dorato** Connettore A **Tipo Connettore A: Spina HDMI® 19 poli Dritto** Connettore B **Tipo Connettore B: Spina HDMI® 19 poli Dritto






