Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP93-591F2/050 Active fiber optic HDMI® cable - High-Speed with Ethernet - With adapter Micro HDMI/HDMI - 50m - 93-591F2/050

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - HDMI

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - HDMI

  • Ausführung Anschluss 2 - Stecker

  • Länge - 50 m

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443656918

Artikelnummer

ALP93-591F2/050

Herstellernummer

93-591F2/050

Hersteller

ALP

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Steckverbindertyp Anschluss 1:

HDMI

Steckverbindertyp Anschluss 2:

HDMI

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Länge:

50 m

Cavo HDMI 2.0 AOC in fibra ottica con connettori HDMI2.0 A 19-pin / HDMI A 19-pin con interfaccia Micro HDMI.I connettori HDMI removibili consentono al cavo di essere facilmente installato anche in spazi ristretti.** Caratteristiche **Interfaccia: HDMI®Tipologia: HDMI® High Speed with EthernetRisoluzione massima: 2160p (4K@60fps)Standard supportati: ARC, CEC, HDRProfondità colore: 16 bit/canaleCompatibile 3D: siVersione HDCP: 2.2Velocità: 18GbpsColore cavo: GrigioLunghezza Cavo: 50mDiametro cavo: ø5mmTipo Cavo: Fibra otticaApplicazione CPR: Posa mobileTecnologia: AttivoGuaina cavo: PVCCorpo connettori: MetallicoFinitura contatto : Dorato** Connettore A **Tipo Connettore A: Spina HDMI® 19 poli Dritto** Connettore B **Tipo Connettore B: Spina HDMI® 19 poli DrittoAttenzione: verso di collegamento indicato sul connettore.