ALPHA ELETTRONICA SR - ALP93-591F2/040 Active fiber optic HDMI® cable - High-Speed with Ethernet - With adapter Micro HDMI/HDMI - 40m - 93-591F2/040

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Anschluss 1 - Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 1 - HDMI
Steckverbindertyp Anschluss 2 - HDMI
Ausführung Anschluss 2 - Stecker
Länge - 40 m
Packung
1 ST
EAN
8017443656901
Artikelnummer
ALP93-591F2/040
Herstellernummer
93-591F2/040
Hersteller
ALP
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 1:
HDMI
Steckverbindertyp Anschluss 2:
HDMI
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Länge:
40 m
Cavo HDMI 2.0 AOC in fibra ottica con connettori HDMI2.0 A 19-pin / HDMI A 19-pin con interfaccia Micro HDMI.I connettori HDMI removibili consentono al cavo di essere facilmente installato anche in spazi ristretti.** Caratteristiche **Interfaccia: HDMI®Tipologia: HDMI® High Speed with EthernetRisoluzione massima: 2160p (4K@60fps)Standard supportati: ARC, CEC, HDRProfondità colore: 16 bit/canaleCompatibile 3D: siVersione HDCP: 2.2Velocità: 18GbpsColore cavo: GrigioLunghezza Cavo: 40mDiametro cavo: ø5mmTipo Cavo: Fibra otticaApplicazione CPR: Posa mobileTecnologia: AttivoGuaina cavo: PVCCorpo connettori: MetallicoFinitura contatto : Dorato** Connettore A **Tipo Connettore A: Spina HDMI® 19 poli Dritto** Connettore B **Tipo Connettore B: Spina HDMI® 19 poli DrittoAttenzione: verso di collegamento indicato sul connettore.








