Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP93-591/3P HDMI® High Speed with Ethernet cable - Professional - 3m - 93-591/3P

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - HDMI

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - HDMI

  • Ausführung Anschluss 2 - Stecker

  • Länge - 3 m

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443600584

Artikelnummer

ALP93-591/3P

Herstellernummer

93-591/3P

Hersteller

ALP

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Steckverbindertyp Anschluss 1:

HDMI

Steckverbindertyp Anschluss 2:

HDMI

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Länge:

3 m

** Caratteristiche **Interfaccia: HDMI®Tipologia: HDMI® High Speed with EthernetRisoluzione massima: 2160p (4K@30fps)Profondità colore: 12 bit/canaleCompatibile 3D: siColore cavo: NeroLunghezza Cavo: 3mDiametro cavo: ø7.3mmTipo Cavo: LineareTecnologia: PassivoGuaina cavo: PVCSchermatura: Calza + foglioMateriale conduttori: Rame PuroSezione conduttori: 28AWGCorpo connettori: MetallicoFinitura contatto : Dorato** Connettore A **Tipo Connettore A: Spina HDMI® 19 poli Dritto** Connettore B **Tipo Connettore B: Spina HDMI® 19 poli Dritto