Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP93-591/1E HDMI® High Speed with Ethernet cable - 1m - 93-591/1E

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - HDMI

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - HDMI

  • Ausführung Anschluss 2 - Stecker

  • Länge - 1 m

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443632479

Artikelnummer

ALP93-591/1E

Herstellernummer

93-591/1E

Hersteller

ALP

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Steckverbindertyp Anschluss 1:

HDMI

Steckverbindertyp Anschluss 2:

HDMI

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Länge:

1 m

** Caratteristiche **Interfaccia: HDMI®Tipologia: HDMI® High Speed with EthernetRisoluzione massima: 2160p (4K@60fps)Standard supportati: ARC, CEC, HDRProfondità colore: 8 bit/canaleCompatibile 3D: siVersione HDCP: 2.2Velocità: 18GbpsColore cavo: NeroLunghezza Cavo: 1mDiametro cavo: ø6mmTipo Cavo: Lineare, TondoApplicazione CPR: Posa mobileTecnologia: PassivoGuaina cavo: PVCSchermatura: Calza + foglioMateriale conduttori: CCSSezione conduttori: 30AWGCorpo connettori: PlasticoFinitura contatto : Dorato** Connettore A **Tipo Connettore A: Spina HDMI® 19 poli Dritto** Connettore B **Tipo Connettore B: Spina HDMI® 19 poli Dritto