ALPHA ELETTRONICA SR - ALP93-591/0075E HDMI® High Speed with Ethernet cable - 7,5m - 93-591/0075E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Anschluss 1 - Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 1 - HDMI
Steckverbindertyp Anschluss 2 - HDMI
Ausführung Anschluss 2 - Stecker
Länge - 7.5 m
Packung
1 ST
EAN
8017443651265
Artikelnummer
ALP93-591/0075E
Herstellernummer
93-591/0075E
Hersteller
ALP
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 1:
HDMI
Steckverbindertyp Anschluss 2:
HDMI
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Länge:
7.5 m
** Caratteristiche **Interfaccia: HDMI®Tipologia: HDMI® Standard Speed with EthernetRisoluzione massima: 2160p (4K@30fps)Standard supportati: ARC, CECProfondità colore: 8 bit/canaleCompatibile 3D: siVersione HDCP: 2.2Velocità: 10GbpsColore cavo: NeroLunghezza Cavo: 7.5mDiametro cavo: ø7.3mmTipo Cavo: Lineare, TondoApplicazione CPR: Posa mobileTecnologia: PassivoGuaina cavo: PVCSchermatura: Calza + foglioMateriale conduttori: CCSSezione conduttori: 28AWGCorpo connettori: PlasticoFinitura contatto : Dorato** Connettore A **Tipo Connettore A: Spina HDMI® 19 poli Dritto** Connettore B **Tipo Connettore B: Spina HDMI® 19 poli Dritto