ALPHA ELETTRONICA SR - ALP93-573/0018B DVI-D Dual Link plug to DVI-D Dual Link plug - 1,8m - 93-573/0018B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Anschluss 1 - Stecker
Ausführung Anschluss 2 - Stecker
Länge - 1.8 m
Packung
1 ST
EAN
8017443651159
Artikelnummer
ALP93-573/0018B
Herstellernummer
93-573/0018B
Hersteller
ALP
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Länge:
1.8 m
** Caratteristiche **Interfaccia: DVITipologia: DVI-D Dual LinkRisoluzione massima: 2160p (4K@30fps)Compatibile 3D: noColore cavo: NeroLunghezza Cavo: 1.8mDiametro cavo: ø8.6mmTipo Cavo: LineareTecnologia: PassivoGuaina cavo: PVCSchermatura: Calza + foglioMateriale conduttori: Rame PuroSezione conduttori: 28+30Corpo connettori: PlasticoFinitura contatto : Dorato** Connettore A **Tipo Connettore A: Spina DVI-D Dual Link 29 poli Dritto** Connettore B **Tipo Connettore B: Spina DVI-DDual Link 29 poli Dritto






