Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP92-004B Cable from Scart plug to Scart plug - 1,5m - 92-004B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - Scart

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - Scart

  • Ausführung Anschluss 2 - Stecker

  • Länge - 1.5 m

Packung

  • 10 ST

EAN

8017443543423

Artikelnummer

ALP92-004B

Herstellernummer

92-004B

Hersteller

ALP

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Steckverbindertyp Anschluss 1:

Scart

Steckverbindertyp Anschluss 2:

Scart

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Länge:

1.5 m

** Caratteristiche **Colore cavo: NeroLunghezza Cavo: 1.5mDiametro cavo: ø7mmTipo Cavo: Lineare, TondoGuaina cavo: PVCSchermatura: CalzaMateriale conduttori: CCSFinitura contatto : Nichelato** Connettore A **Tipo Connettore A: Spina Scart 21 poli** Connettore B **Tipo Connettore B: Spina Scart 21 poli