Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP91-015/10B Cable from Toslink® plug to Toslink® plug - 10m - 91-015/10B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - Toslink

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - Toslink

  • Ausführung Anschluss 2 - Stecker

  • Länge - 10 m

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443575912

Artikelnummer

ALP91-015/10B

Herstellernummer

91-015/10B

Hersteller

ALP

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Steckverbindertyp Anschluss 1:

Toslink

Steckverbindertyp Anschluss 2:

Toslink

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Länge:

10 m

** Caratteristiche **Colore cavo: GrigioLunghezza Cavo: 10mDiametro cavo: ø5mmTipo Cavo: Fibra otticaGuaina cavo: PVCCorpo connettori: Metallico** Connettore A **Tipo Connettore A: Spina Toslink®** Connettore B **Tipo Connettore B: Spina Toslink®